Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Beépíthető LED modul lámpatestekhez 9W 4000K 630lm 230VAC IP20 SN079816 - LLM9NW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Beépíthető LED modul lámpatestekhez 9W 4000K 630lm 230VAC IP20 SN079816

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 9-9 W

  • Fényáram - 630-630 lm

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079816

Gyártói cikkszám

LLM9NW

Gyártói típuskód

LLM9NW

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Fényáram:

630-630 lm

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

125 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

70 lm/W

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

78.26-78.26 mA

Fényerősség:

200.5352283 cd

Átmérő:

180 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

30000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED modul ; Beépíthető LED modul lámpatestekhez 9W 4000K 630lm 230VAC