TRACON - Beépíthető LED világító modul lámpatestekhez 18W 4000K 1260m IP20 SN058402 - LLM18NW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 18-18 W
Fényáram - 1820-1820 lm
Foglalat - egyéb
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
143 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058402
Gyártói cikkszám
LLM18NW
Gyártói típuskód
LLM18NW
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Fényáram:
1820-1820 lm
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
120-120 °
Hosszúság:
180 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
101.1 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
prizma
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.7
Névleges áram:
111.8-111.8 mA
Fényerősség:
579.324 cd
Ház színe:
színtelen
Átmérő:
180 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
30000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
18 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0 %
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Alkonykapcsolóval:
Nem