Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Beépíthető LED világító modul lámpatestekhez 230 VAC 18W 2700K IP20 SN080951 - LLM18WW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Beépíthető LED világító modul lámpatestekhez 230 VAC 18W 2700K IP20 SN080951

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

  • Fényáram - 1820-1820 lm

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080951

Gyártói cikkszám

LLM18WW

Gyártói típuskód

LLM18WW

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Fényáram:

1820-1820 lm

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

120-120 °

Hosszúság:

180 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

101.1 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

prizma

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges áram:

111.8-111.8 mA

Fényerősség:

579.324 cd

Ház színe:

színtelen

Átmérő:

180 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

30000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Alkonykapcsolóval:

Nem

Fényforrások ; LED modul ; Beépíthető LED világító modul lámpatestekhez 230 VAC 18W 2700K