TRACON - Beépíthető LED világító modullámpatestekhez 230 VAC, 9 W, 2700 K, 820 lm, EEI=F SX077138 - LLM9WW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - egyéb
Lámpateljesítmény - 9-9 W
Fényáram - 820-820 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374207188
Sonepar cikkszám
SX077138
Gyártói cikkszám
LLM9WW
Gyártói típuskód
LLM9WW
Foglalat:
egyéb
Lámpateljesítmény:
9-9 W
Fényáram:
820-820 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
125 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
120-120 °
Lámpaforma:
egyéb
Üveg / fedél kivitel:
prizma
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
30000 h
Fényhasznosítás:
91.1 lm/W
Átmérő:
125 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
820 lm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
színtelen
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
261.014 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
78.26-78.26 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
30000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
9 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Szürkületi kapcsolóval:
Nem