Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Behúzószalag 20m fém lapos 3,2mm TBSZF-20 - TBSZF-20

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Behúzószalag 20m fém lapos 3,2mm TBSZF-20

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - fém

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - gyűrű

  • Anyagminőség - acél

  • Hosszúság - 20 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374164696

Sonepar cikkszám

TBSZF-20

Gyártói cikkszám

TBSZF-20

Gyártói típuskód

TBSZF-20

Anyag:

fém

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

gyűrű

Anyagminőség:

acél

Hosszúság:

20 m

Alak:

lapos / sima

A behúzó drót szélessége / átmérője:

3.2 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

3 mm

Sodrott:

Igen

Csatlakozómenet:

Nem

Dob-/gyűrűátmérő:

6 mm

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 20m fém lapos 10mm