Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Behúzószalag 5m fém spirál 3 mm TBSZS-5 - TBSZS-5

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Behúzószalag 5m fém spirál 3 mm TBSZS-5

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - fém

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - egyéb

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél

  • Hosszúság - 5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374180948

Sonepar cikkszám

TBSZS-5

Gyártói cikkszám

TBSZS-5

Gyártói típuskód

TBSZS-5

Anyag:

fém

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

egyéb

Anyagminőség:

rozsdamentes acél

Hosszúság:

5 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

3.2 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

0.8 mm

Sodrott:

Nem

Csatlakozómenet:

Nem

Dob-/gyűrűátmérő:

5 mm

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 5m fém spirál 3 mm