Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Beüthető kábelkötegelő bilincs 38-50mm szürke TBK-4 - TBK-4

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Beüthető kábelkötegelő bilincs 38-50mm szürke TBK-4

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7.5 mm

  • Szalaghosszúság - 180 mm

  • Szalagvastagság - 1.4 mm

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374166317

Sonepar cikkszám

TBK-4

Gyártói cikkszám

TBK-4

Gyártói típuskód

TBK-4

Szalagszélesség:

7.5 mm

Szalaghosszúság:

180 mm

Szalagvastagság:

1.4 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

150 N

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

dübel

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Beüthető kábelkötegelő bilincs 38-50mm szürke