TRACON - Beüthető kábelkötegelő tipli TBKT - TBKT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 43 mm
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Kábelkötöző szélességig - 0 mm
Rögzítés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374166324
Sonepar cikkszám
TBKT
Gyártói cikkszám
TBKT
Gyártói típuskód
TBKT
Hosszúság:
43 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Kábelkötöző szélességig:
0 mm
Rögzítés módja:
egyéb
Max. kötegátmérőhöz:
0 mm
Szín:
fekete
Rögzítőlyuk átmérője:
6 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Beüthető kábelkötegelő tipli