Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Biztonsági (csengő) transzformátor 230V/4-8-12V AC, Psmax.:15VA, Is:1,15A SX076525 - EVOBT15/1

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Biztonsági (csengő) transzformátor 230V/4-8-12V AC, Psmax.:15VA, Is:1,15A SX076525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 4 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 1.25 A

  • Szekunder feszültség 2 - 8 V

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Max. kimeneti áram - 1.25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374210928

Sonepar cikkszám

SX076525

Gyártói cikkszám

EVOBT15/1

Gyártói típuskód

EVOBT15/1

Szekunder feszültség 1:

4 V

Szekunder áramerősség 1:

1.25 A

Szekunder feszültség 2:

8 V

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Max. kimeneti áram:

1.25 A

Szekunder feszültség 3:

12 V

Max. kimeneti teljesítmény:

15 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

1.25 A

Süllyesztett szerelés:

Igen

Modulszélesség:

2

Hosszúság:

83 mm

Szélesség:

36 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Nem

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

1.25 A

Max. teljesítményveszteség:

1.1 W

Magasság:

88 mm

Rövidzárbiztos:

Nem

Biztonsági (csengő) transzformátor 230V/4-8-12V AC, Psmax.:15VA, Is:1,15A