Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Biztonsági kapcsoló relés 6PIN 400VAC 8A/AC3 IP54 SN080086 - SSTM-326

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Biztonsági kapcsoló relés 6PIN 400VAC 8A/AC3 IP54 SN080086

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - egyéb

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080086

Gyártói cikkszám

SSTM-326

Gyártói típuskód

SSTM-326

Reteszelés feloldásának módja:

egyéb

Védettség (IP):

IP54

Szerelési mód:

falon kívüli

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

0 mm

Csatlakozási mód segédáramkör:

laposdugós csatlakozó

Kupak átmérője:

0 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; Biztosítós sRelé biztonsági kapcsoló