TRACON - Biztonsági zár kulccsal TGE sorozathoz SN104099 - TGESL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - forgókar
Fogantyú - Igen
Zárás módja - egyéb
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374217385
Sonepar cikkszám
SN104099
Gyártói cikkszám
TGESL
Gyártói típuskód
TGESL
Fogantyú típusa:
forgókar
Fogantyú:
Igen
Zárás módja:
egyéb
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Igen
Biztonsági zár kulccsal TGE sorozathoz