Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Biztosítékos ipari sorozatkapocs, rugós, sínre, szürke 250V 6.3A 0.08-4 mm2 2P SX077979 - TSKC4B

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Biztosítékos ipari sorozatkapocs, rugós, sínre, szürke 250V 6.3A 0.08-4 mm2 2P SX077979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm

  • Biztosítéktartó típusa - dugaszolható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 200-250 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - AC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374207959

Sonepar cikkszám

SX077979

Gyártói cikkszám

TSKC4B

Gyártói típuskód

TSKC4B

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x20 mm

Biztosítéktartó típusa:

dugaszolható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

200-250 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

AC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

LED

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-6 mm2

Szín:

szürke

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Lezárólemez szükséges:

Igen

Magasság:

83 mm

Mélység:

60 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-4 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Üzemi hőmérséklet:

-30-90 °C

Szélesség:

6 mm

Biztosítékos ipari sorozatkapocs, rugós, sínre, szürke 250V 6.3A 0.08-4 mm2 2P