Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Biztosítós ipari sorozatkapocs, csavaros, sínre, fekete 500V 6.3A 0.5-16 mm2 SX077947 - TSKA16B

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Biztosítós ipari sorozatkapocs, csavaros, sínre, fekete 500V 6.3A 0.5-16 mm2 SX077947

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm

  • Biztosítéktartó típusa - dugaszolható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 200-250 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - AC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374206785

Sonepar cikkszám

SX077947

Gyártói cikkszám

TSKA16B

Gyártói típuskód

TSKA16B

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x20 mm

Biztosítéktartó típusa:

dugaszolható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

200-250 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

AC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

LED

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

800 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-16 mm2

Szín:

szürke

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Lezárólemez szükséges:

Nem

Magasság:

57.8 mm

Mélység:

62.6 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-16 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Üzemi hőmérséklet:

-30-90 °C

Szélesség:

12.2 mm

Biztosítós ipari sorozatkapocs, csavaros, sínre, fekete 500V 6.3A 0.5-16 mm2