TRACON - Burkolat támasztó, jobbra és balra 00, 32mm, 60mm, 70mm SX076318 - BLA-KETO-00-SRL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP00
Beépíthető eszközök száma - 1
Zárható - Nem
Védettség (NEMA) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374212656
Sonepar cikkszám
SX076318
Gyártói cikkszám
BLA-KETO-00-SRL
Gyártói típuskód
BLA-KETO-00-SRL
Védettség (IP):
IP00
Beépíthető eszközök száma:
1
Zárható:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Burkolat támasztó, jobbra és balra 00, 32mm, 60mm, 70mm