TRACON - Cipzár. zsugorcső gyantás 4×150-4×240mm2 L=500 mm D=146/38mm SN032939 - ZSJR146/05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 146 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 38 mm
Szín - fekete
Zsugorodási ráta - 3:1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374153409
Sonepar cikkszám
SN032939
Gyártói cikkszám
ZSJR146/05
Gyártói típuskód
ZSJR146/05
Belső átmérő zsugorodás előtt:
146 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
38 mm
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
3.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
150-240 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Cipzár. zsugorcső gyantás 4×150-4×240mm2 L=500 mm D=146/38mm