Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - COG LED fényforrás, arany 230 VAC, E27, 8W, 800 lm, ST64, 2500K, EEI=F SX076737 - FILGST648W

MásolásMásolás
TRACON - COG LED fényforrás, arany 230 VAC, E27, 8W, 800 lm, ST64, 2500K, EEI=F SX076737

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 800-800 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2500-2500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374225175

Sonepar cikkszám

SX076737

Gyártói cikkszám

FILGST648W

Gyártói típuskód

FILGST648W

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

800-800 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2500-2500 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

320-320 °

Hosszúság:

140 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

egyéb

Szín:

fehér

Ház színe:

fehér

Átmérő:

64 mm

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Védettség (IP):

IP20

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

20000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Alkonykapcsolóval:

Nem

COG LED fényforrás, arany 230 VAC, E27, 8W, 800 lm, ST64, 2500K, EEI=F