TRACON - COG LED gömb fényforrás, arany 230 VAC, E27, 7W, 800 lm, G95, 2500K, EEI=E SX076736 - FILGG958W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 800-800 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2500-2500 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374225168
Sonepar cikkszám
SX076736
Gyártói cikkszám
FILGG958W
Gyártói típuskód
FILGG958W
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
800-800 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2500-2500 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
320-320 °
Hosszúság:
145 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
114.2 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
egyéb
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
800 lm
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
60.8-60.8 mA
Fényerősség:
65.65 cd
Ház színe:
színtelen
Átmérő:
95 mm
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Lámpa típusjelölése:
A-type
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
20000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0 %
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Alkonykapcsolóval:
Nem