TRACON - COG LED gömb fényforrás, átlátszó 230 VAC, E27, 12W, 1530 lm, A60, 2700K, EEI=E SX076730 - FILA6012WW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpateljesítmény - 12-12 W
Fényáram - 1530-1530 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374225106
Sonepar cikkszám
SX076730
Gyártói cikkszám
FILA6012WW
Gyártói típuskód
FILA6012WW
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Fényáram:
1530-1530 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
320-320 °
Hosszúság:
105 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényhasznosítás:
127.5 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
egyéb
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
1530 lm
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
104.4-104.4 mA
Fényerősség:
125.5 cd
Ház színe:
színtelen
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Lámpa típusjelölése:
A-type
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
20000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
12 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0 %
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Alkonykapcsolóval:
Nem