TRACON - COG LED gömb fényforrás, átlátszó 230 VAC, E27, 4W, 470 lm, G45, 2700K, EEI=E SX076735 - FILG454WW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Fényáram - 470-470 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374225151
Sonepar cikkszám
SX076735
Gyártói cikkszám
FILG454WW
Gyártói típuskód
FILG454WW
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényáram:
470-470 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
80 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
320-320 °
Lámpaforma:
golyó
Üveg / fedél kivitel:
egyéb
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
20000 h
Átmérő:
45 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
470 lm
Ház színe:
színtelen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Távirányítás lehetséges:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
20000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem