TRACON - Csapófedeles kezelőablak 8 mod L×W×H=162×98×95 IP44 SN032757 - TFE-KA8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 162 mm
Magasság - 98 mm
Mélység - 95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374160544
Sonepar cikkszám
SN032757
Gyártói cikkszám
TFE-KA8
Gyártói típuskód
TFE-KA8
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
162 mm
Magasság:
98 mm
Mélység:
95 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Csapófedeles kezelőablak 8 mod L×W×H=162×98×95 IP44