TRACON - Csatl alj védőérint. gumi 16A, 250V, 2P+E, IP44 (SCHUKO) SN033968 - TICS-212GH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP) - IP44
Anyag - gumi
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Igen
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374202725
Sonepar cikkszám
SN033968
Gyártói cikkszám
TICS-212GH
Gyártói típuskód
TICS-212GH
Kivitel:
Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP):
IP44
Anyag:
gumi
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Igen
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Behelyezési irány:
szögben
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
RAL-szám:
0
Pólusszám:
3
NEMA-kód:
egyéb
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős lengő dugalj (SCHUKO) ; Csatl alj védőérint. gumi 16A, 250V, 2P+E, IP44 (SCHUKO)