TRACON - Csatl dugó védérint gumi 16A, 2P+E, IP44 DUAL Schuko/French SN033954 - TICS-012GH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Védettség (IP) - IP44
Szín - fekete
Pólusszám - 3
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374202718
Sonepar cikkszám
SN033954
Gyártói cikkszám
TICS-012GH
Gyártói típuskód
TICS-012GH
Kivitel:
egyéb
Védettség (IP):
IP44
Szín:
fekete
Pólusszám:
3
Névleges áram:
16 A
Anyag:
gumi
Anyagminőség:
egyéb
Kialakítás:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Behelyezési irány:
szögben
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Igen
RAL-szám:
0
Névleges feszültség:
250 V
NEMA-kód:
egyéb
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvillák (SCHUKO) ; Csatl dugó védérint gumi 16A, 2P+E, IP44 DUAL Schuko/French