Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Csatlakozó aljzat adapter wifis kapcsolóval 230 V, 50 Hz, 16 A, MAX. 3500 W, Wi-Fi: 2.4 GHz SX078052 - WANKUOOSW6301

MásolásMásolás
TRACON - Csatlakozó aljzat adapter wifis kapcsolóval 230 V, 50 Hz, 16 A, MAX. 3500 W, Wi-Fi: 2.4 GHz SX078052

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kompakt

  • Bus típusa - egyéb

  • Csatlakozódugóval AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (I. típus) - Nem

  • Dugós csatlakozóval UK/HK (BS 1363) (Typ G) - Nem

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374213806

Sonepar cikkszám

SX078052

Gyártói cikkszám

WANKUOOSW6301

Gyártói típuskód

WANKUOOSW6301

Kivitel:

kompakt

Bus típusa:

egyéb

Csatlakozódugóval AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (I. típus):

Nem

Dugós csatlakozóval UK/HK (BS 1363) (Typ G):

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Dugós csatlakozóval FR (földelő stift) (Typ E):

Nem

Dugós csatlakozóval IT (S/P 17) (Typ L):

Nem

Csatlakozódugóval US/CA/CN (NEMA 1-15) (A típus):

Nem

Csatlakozódugóval US/CA/CN (NEMA 5-15) (B típus):

Nem

Szín:

fehér

USB portok száma:

0

Névleges áram:

0-16 A

Csatlakozódugóval BE/DE/NL/RU (védőérintkező CEE 7/4, F típus):

Igen

Dugós csatlakozóval BE / DE / NL / RU / CH (Euro) (C típus):

Nem

Dugós csatlakozóval CH (SEV 1011 11. típus) (J típus):

Nem

Dugós csatlakozóval CH (SEV 1011 12. típus) (J típus):

Nem

Dugós csatlakozóval CH (SEV 1011 típus 23) (J típus):

Nem

Dugós csatlakozóval IT (S/P 11):

Nem

Csatlakozó aljzat adapter wifis kapcsolóval 230 V, 50 Hz, 16 A, MAX. 3500 W, Wi-Fi: 2.4 GHz