Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csatlakozó doboz, védelem nélkül Out:1×SCHUKO+1×32A(3P+N+E) SX077821 - TDB11-0M

MásolásMásolás
TRACON - Csatlakozó doboz, védelem nélkül Out:1×SCHUKO+1×32A(3P+N+E) SX077821

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Hálózati csatlakozó típusa - egyéb

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374218948

Sonepar cikkszám

SX077821

Gyártói cikkszám

TDB11-0M

Gyártói típuskód

TDB11-0M

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

nincs

CEE-csatlakozó – 32A:

1x32A5p400V

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

1

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Hibaáram-típus:

egyéb

Kismegszakítók száma:

0

Érintkezőanyag:

egyéb

Az érzékelők felületi kezelése:

egyéb

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Hálózati betáplálás csatlakozó pólusszáma:

5

Kábelbemenet átmérője:

egyéb

Kábelhossz:

0 m

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

150 mm

Szélesség:

110 mm

Mélység:

110 mm

Csatlakozó doboz, védelem nélkül Out:1×SCHUKO+1×32A(3P+N+E)