TRACON - Csatlakozó doboz, védelem nélkül, Out:4×SCHUKO SX082982 - TDB16-6M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítás - túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Hálózati csatlakozó típusa - egyéb
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374228367
Sonepar cikkszám
SX082982
Gyártói cikkszám
TDB16-6M
Gyártói típuskód
TDB16-6M
Biztosítás:
túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló:
Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Hálózati csatlakozó típusa:
egyéb
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP44
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
nincs
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Hibaáram-típus:
AC
Kismegszakítók száma:
2
Érintkezőanyag:
CuSn
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Hálózati betáplálás csatlakozó pólusszáma:
3
Kábelbemenet átmérője:
egyéb
Kábelhossz:
0 m
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
240 mm
Szélesség:
157 mm
Mélység:
120 mm