TRACON - Csatlakozóaljzat adapter 2 dbUSB porttal, fehér 85-265 VAC 50/60 Hz, USB: 5 VDC, max. 2,1 A SX078016 - USBD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat típusa - egyéb
Működtetés módja - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374211864
Sonepar cikkszám
SX078016
Gyártói cikkszám
USBD
Gyártói típuskód
USBD
Csatlakozóaljzat típusa:
egyéb
Működtetés módja:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Készülék szélessége:
68 mm
Készülék magassága:
53 mm
Csatlakozóaljzat adapter 2 dbUSB porttal, fehér 85-265 VAC 50/60 Hz, USB: 5 VDC, max. 2,1 A