Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csatlakozóaljzat fk 16A/250V, IP20 SN033949 - TFKSCH

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csatlakozóaljzat fk  16A/250V, IP20 SN033949

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Működtetés módja - egyéb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374202480

Sonepar cikkszám

SN033949

Gyártói cikkszám

TFKSCH

Gyártói típuskód

TFKSCH

Csatlakozóaljzat típusa:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Működtetés módja:

egyéb

Szerelési mód:

falon kívüli

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Rögzítés módja:

csavarral

Világítással:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakozóaljzat névleges árama:

16 A

Névleges áram:

16 A

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Aktív érintkezők száma (kerek):

0

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Készülék szélessége:

68 mm

Készülék magassága:

68 mm

Készülék mélysége:

30 mm

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Csatlakozóaljzat fk 16A/250V, IP20