TRACON - Csatlakozóaljzat fk 2x16A/250V, IP20 SN079498 - TFKSCH-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 2
Működtetés módja - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079498
Gyártói cikkszám
TFKSCH-2
Gyártói típuskód
TFKSCH-2
Csatlakozóaljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
2
Működtetés módja:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Rögzítés módja:
csavarral
Világítással:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Szín:
szürke
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
16 A
Névleges áram:
16 A
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Aktív érintkezők száma (kerek):
0
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
Készülék szélessége:
68 mm
Készülék magassága:
68 mm
Készülék mélysége:
30 mm