Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csatlakozódugó kábellel, szürk 3m 3x2,5mm2 IP20 SN097162 - DVK3X2,5-3

MásolásMásolás
TRACON - Csatlakozódugó kábellel, szürk 3m  3x2,5mm2 IP20 SN097162

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb

  • Pólusszám - 3

  • Óraidő-állítás - 0 h

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097162

Gyártói cikkszám

DVK3X2,5-3

Gyártói típuskód

DVK3X2,5-3

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

egyéb

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

0 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Megkülönböztető szín:

szürke

RAL-szám:

0

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Kialakítás:

beépített készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

derékszögű

Anyag:

egyéb

Katonai kivitel:

Nem

Csatlakozódugó kábellel, szürk 3m 3x2,5mm2 IP20