Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csavar nélküli vezetékösszekötő, nyitható átlátszó 0,2-2,5mm2, 24A, 450VAC 8P SX077564 - RVONK8

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csavar nélküli vezetékösszekötő, nyitható átlátszó 0,2-2,5mm2, 24A, 450VAC 8P SX077564

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-2.5 mm2

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • 2. csatlakozási mód típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374226349

Sonepar cikkszám

SX077564

Gyártói cikkszám

RVONK8

Gyártói típuskód

RVONK8

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-2.5 mm2

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Kapocshelyek száma:

1

Névleges feszültség:

450 V

Szélesség:

38.1 mm

Magasság:

9 mm

Üzemi hőmérséklet:

-10-85 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

16.8 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Csavar nélküli vezetékösszekötő, nyitható átlátszó 0,2-2,5mm2, 24A, 450VAC 8P