Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csavar nélküli vezetékösszekötő, toldó, nyitható 0,5-4mm2, 32A, 400VAC 3P SX077410 - OVOFT33

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csavar nélküli vezetékösszekötő, toldó, nyitható 0,5-4mm2, 32A, 400VAC 3P SX077410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • 2. csatlakozási mód típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374224901

Sonepar cikkszám

SX077410

Gyártói cikkszám

OVOFT33

Gyártói típuskód

OVOFT33

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Kapocshelyek száma:

6

Névleges feszültség:

400 V

Szélesség:

30.3 mm

Magasság:

14.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

39.3 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

32 A

Csavar nélküli vezetékösszekötő, toldó, nyitható 0,5-4mm2, 32A, 400VAC 3P