Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csavarhúzó 2,5x 75mm lapos 1000V SN146393 - SD2575SL

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csavarhúzó  2,5x 75mm lapos 1000V SN146393

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 0.4 mm

  • Teljes hossz - 163 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 75 mm

  • Méret - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374219518

Sonepar cikkszám

SN146393

Gyártói cikkszám

SD2575SL

Gyártói típuskód

SD2575SL

Penge élvastagság:

0.4 mm

Teljes hossz:

163 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

75 mm

Méret:

egyéb

Precíziós kivitelezés:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Szár típusa:

kerek

Pengeszélesség:

3 mm

Szigetelt:

Igen

Pengeátmérő:

3 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Ívelt penge:

Nem

Tömeg:

35 g

Csavarhúzó 2,5x 75mm lapos 1000V