TRACON - Csavarhúzó 3x 75mm csillag 1000V SD375S - SD375S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 0
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 75 mm
Teljes hossz - 165 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374173575
Sonepar cikkszám
SD375S
Gyártói cikkszám
SD375S
Gyártói típuskód
SD375S
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
0
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
75 mm
Teljes hossz:
165 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
3 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szár típusa:
kerek
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem