Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Csavarhúzó 4x100mm csillag 1000V SZ4100S - SZ4100S

MásolásMásolás
TRACON - Csavarhúzó  4x100mm csillag 1000V SZ4100S

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méret - 4

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374173704

Sonepar cikkszám

SZ4100S

Gyártói cikkszám

SZ4100S

Gyártói típuskód

SZ4100S

Méret:

4

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szár típusa:

kerek

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 4x100mm csillag 1000V