Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Csavarhúzó 4x100mm lapos 1000V SD4100F - SD4100F

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csavarhúzó  4x100mm lapos 1000V SD4100F

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 0.8 mm

  • Teljes hossz - 180 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Méret - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374173520

Sonepar cikkszám

SD4100F

Gyártói cikkszám

SD4100F

Gyártói típuskód

SD4100F

Penge élvastagság:

0.8 mm

Teljes hossz:

180 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Méret:

egyéb

Precíziós kivitelezés:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Szár típusa:

kerek

Pengeszélesség:

4 mm

Szigetelt:

Igen

Pengeátmérő:

4 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Ívelt penge:

Nem

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 4x100mm lapos 1000V