Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Csavarhúzó 5x125mm csillag 1000V SZ5125S - SZ5125S

MásolásMásolás
TRACON - Csavarhúzó  5x125mm csillag 1000V SZ5125S

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 125 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374173711

Sonepar cikkszám

SZ5125S

Gyártói cikkszám

SZ5125S

Gyártói típuskód

SZ5125S

Méret:

egyéb

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

125 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szár típusa:

kerek

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 5x125mm csillag 1000V