TRACON - Csavarhúzó 6x125mm csillag 1000V SZ6125S - SZ6125S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 2
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 125 mm
Teljes hossz - 225 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374173735
Sonepar cikkszám
SZ6125S
Gyártói cikkszám
SZ6125S
Gyártói típuskód
SZ6125S
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
2
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
125 mm
Teljes hossz:
225 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
6 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szár típusa:
kerek
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem