Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csavarhúzó 6x125mm lapos 1000V SZ6125F - SZ6125F

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csavarhúzó  6x125mm lapos 1000V SZ6125F

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 1.1 mm

  • Teljes hossz - 225 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 125 mm

  • Méret - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374173674

Sonepar cikkszám

SZ6125F

Gyártói cikkszám

SZ6125F

Gyártói típuskód

SZ6125F

Penge élvastagság:

1.1 mm

Teljes hossz:

225 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

125 mm

Méret:

egyéb

Precíziós kivitelezés:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Szár típusa:

kerek

Pengeszélesség:

6 mm

Szigetelt:

Igen

Pengeátmérő:

6 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Ívelt penge:

Nem

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 6x125mm lapos 1000V