Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Csavarhúzó 6x150mm csillag 1000V SZ6150S - SZ6150S

MásolásMásolás
TRACON - Csavarhúzó  6x150mm csillag 1000V SZ6150S

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Philips PH

  • Méret - 2

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 150 mm

  • Teljes hossz - 245 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374173742

Sonepar cikkszám

SZ6150S

Gyártói cikkszám

SZ6150S

Gyártói típuskód

SZ6150S

Csavarfej:

Philips PH

Méret:

2

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

150 mm

Teljes hossz:

245 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Pengeátmérő:

6 mm

Precíziós kivitelezés:

Igen

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szár típusa:

kerek

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 6x150mm csillag 1000V