TRACON - Csavarhúzó, egyenes, 1000V-raszigetelt, CrV SL 6.5×150mm, AC 1000V SX077733 - SD65150SL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1.2 mm
Teljes hossz - 255 mm
Kivitel - egyenes
Méret - egyéb
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374220927
Sonepar cikkszám
SX077733
Gyártói cikkszám
SD65150SL
Gyártói típuskód
SD65150SL
Penge élvastagság:
1.2 mm
Teljes hossz:
255 mm
Kivitel:
egyenes
Méret:
egyéb
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Tömeg:
108 g
Csavarhúzó, egyenes, 1000V-raszigetelt, CrV SL 6.5×150mm, AC 1000V