TRACON - Csavarhúzó, kereszthornyú, 1000V-ra szigetelt, CrV PH1 5×80mm, AC 1000V SX077727 - SD5080PH1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Teljes hossz - 175 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374219556
Sonepar cikkszám
SX077727
Gyártói cikkszám
SD5080PH1
Gyártói típuskód
SD5080PH1
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Teljes hossz:
175 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Tömeg:
58 g
Csavarhúzó, kereszthornyú, 1000V-ra szigetelt, CrV PH1 5×80mm, AC 1000V