TRACON - Csavarhúzó, kereszthornyú, 1000V-ra szigetelt, CrV PH2 6×100mm, AC 1000V SX077730 - SD60100PH2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - Philips PH
Méret - 2
Kivitel - egyenes
Teljes hossz - 205 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374219594
Sonepar cikkszám
SX077730
Gyártói cikkszám
SD60100PH2
Gyártói típuskód
SD60100PH2
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
2
Kivitel:
egyenes
Teljes hossz:
205 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Tömeg:
90 g
Csavarhúzó, kereszthornyú, 1000V-ra szigetelt, CrV PH2 6×100mm, AC 1000V