TRACON - Csavarhúzó, kereszthornyú, 1000V-ra szigetelt, CrV PH3 8×150mm, AC 1000V SX077734 - SD80150PH3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 3
Kivitel - egyenes
Teljes hossz - 265 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374219631
Sonepar cikkszám
SX077734
Gyártói cikkszám
SD80150PH3
Gyártói típuskód
SD80150PH3
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
3
Kivitel:
egyenes
Teljes hossz:
265 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Tömeg:
154 g
Csavarhúzó, kereszthornyú, 1000V-ra szigetelt, CrV PH3 8×150mm, AC 1000V