TRACON - Csavarhúzó, kombiprofil, 1000V-ra szigetelt, CrV SL/PZ1 5×80mm, AC 1000V SX077729 - SD5080SLPZ1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csavarfej - egyéb
Méret - 1
Teljes hossz - 175 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374219570
Sonepar cikkszám
SX077729
Gyártói cikkszám
SD5080SLPZ1
Gyártói típuskód
SD5080SLPZ1
Csavarfej:
egyéb
Méret:
1
Teljes hossz:
175 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Csavarhúzó, kombiprofil, 1000V-ra szigetelt, CrV SL/PZ1 5×80mm, AC 1000V