TRACON - Csavarhúzó, kombiprofil, 1000V-ra szigetelt, CrV SL/PZ2 6×100mm, AC 1000V SX077732 - SD60100SLPZ2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csavarfej - egyéb
Méret - 2
Teljes hossz - 205 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374219617
Sonepar cikkszám
SX077732
Gyártói cikkszám
SD60100SLPZ2
Gyártói típuskód
SD60100SLPZ2
Csavarfej:
egyéb
Méret:
2
Teljes hossz:
205 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Csavarhúzó, kombiprofil, 1000V-ra szigetelt, CrV SL/PZ2 6×100mm, AC 1000V