TRACON - Csavarhúzó, Pozidriv, 1000V-raszigetelt, CrV PZ0 3×60mm, AC 1000V SX077726 - SD3060PZ0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 0
Kivitel - egyenes
Teljes hossz - 145 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374219532
Sonepar cikkszám
SX077726
Gyártói cikkszám
SD3060PZ0
Gyártói típuskód
SD3060PZ0
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
0
Kivitel:
egyenes
Teljes hossz:
145 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Tömeg:
36 g
Csavarhúzó, Pozidriv, 1000V-raszigetelt, CrV PZ0 3×60mm, AC 1000V