Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csavarhúzó, Pozidriv, 1000V-raszigetelt, CrV PZ1 5×80mm, AC 1000V SX077728 - SD5080PZ1

MásolásMásolás
TRACON - Csavarhúzó, Pozidriv, 1000V-raszigetelt, CrV PZ1 5×80mm, AC 1000V SX077728

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Méret - 1

  • Kivitel - egyenes

  • Teljes hossz - 175 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374219563

Sonepar cikkszám

SX077728

Gyártói cikkszám

SD5080PZ1

Gyártói típuskód

SD5080PZ1

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Méret:

1

Kivitel:

egyenes

Teljes hossz:

175 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú anyaga:

műanyag

Tömeg:

58 g

Csavarhúzó, Pozidriv, 1000V-raszigetelt, CrV PZ1 5×80mm, AC 1000V