TRACON - Csavarhúzó, Pozidriv, 1000V-raszigetelt, CrV PZ3 8×150mm, AC 1000V SX077735 - SD80150PZ3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 3
Kivitel - egyenes
Teljes hossz - 265 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374219648
Sonepar cikkszám
SX077735
Gyártói cikkszám
SD80150PZ3
Gyártói típuskód
SD80150PZ3
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
3
Kivitel:
egyenes
Teljes hossz:
265 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Tömeg:
154 g
Csavarhúzó, Pozidriv, 1000V-raszigetelt, CrV PZ3 8×150mm, AC 1000V