Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csavarkötésű saru 185-240mm2 D=18mm réz 4 csavar WCJC-5 - WCJC-185-240

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csavarkötésű saru 185-240mm2 D=18mm réz 4 csavar WCJC-5

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 18

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 185-240 mm2

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374125222

Sonepar cikkszám

WCJC-5

Gyártói cikkszám

WCJC-185-240

Gyártói típuskód

WCJC-185-240

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

18

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

185-240 mm2

Szigetelés színe:

egyéb

Anyag:

réz

Szigetelés:

nincs

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

rövid

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Igen

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Felület:

ónozott

Maximális áram (Imax):

415 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Csavarozható saru rézlemezbôl hajlított, ónozott kivitel