Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csavarkötésű saru 25-35mm2 D=10,5mm réz 4 csavar WCJB-3 - WCJB-25-35

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csavarkötésű saru  25-35mm2 D=10,5mm réz 4 csavar WCJB-3

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 25-35 mm2

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374125185

Sonepar cikkszám

WCJB-3

Gyártói cikkszám

WCJB-25-35

Gyártói típuskód

WCJB-25-35

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

25-35 mm2

Szigetelés színe:

egyéb

Anyag:

réz

Szigetelés:

nincs

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

rövid

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Igen

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Felület:

ónozott

Maximális áram (Imax):

125 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Csavarozható saru rézlemezbôl hajlított, ónozott kivitel